川上産業
底板クッション プチプチ
高い耐久性、引裂強度をもったポリプロピレン製のプチプチ(TM)です。
折りたたみコンテナの底敷き用です。
用途
折りたたみコンテナ底の緩衝材として
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
4
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60867458
10612
754-6351
230
335
0.87
¥
13,420
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60867467
10604
754-6289
335
490
1.8
¥
17,160
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください