曜日別特売

超小型集塵機セット(HEPAクラスフィルター付)

超小型集塵機セット(HEPAクラスフィルター付) - 淀川電機製作所

業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。HEPAクラスフィルター付ですので、より綺麗な排気を実現しました。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。

用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に出力(kW)0.2最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.0/3.7騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65吸込口径(Φmm)70付属品吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセットセット内容吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット質量(kg)23出力(W)200周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)70最大静圧(kPa)0.88/1.23集塵容量(L)1.2フィルターメイン1個+HEPA1個消費電力(W)(50/60Hz)200騒音値(dB)62/65電源電圧(V)単相100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))62/65ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23ちり落とし方式無し集じん量(L)1.2内容量1セット
注意
※火花を含むものや湿ったもの、そのほか引火性、危険性のある物質は吸引できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60867598DET200ATOSHP
184,000
159,000
174,900(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,600/税込¥5,060
沖縄地方1¥4,600/税込¥5,060
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする