曜日別特売

ビシャモン プレスキーローラー

ビシャモン プレスキーローラー - ビシャモン

投入口が低くて入れやすいです。
投入容量が大きいので、一度に沢山の廃棄物が投入可能です。
頑丈で耐久性に優れています。
ガイドシリンダによって、油圧シリンダへの負担が少なく、安定した圧縮ができます。

用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮仕様電動油圧式(三相200V)、押ボタンスイッチ式、(作動油)ISO VG32トラスコ品番460-5331寸法(mm)(圧縮物)約700×500×150~350質量(kg)780電源(V)三相200電源20A(ブレーカー内蔵)方式電動油圧式モーター出力(kW)1.5安全装置投入扉開時運転停止、排出扉開時運転停止本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×920×2550処理能力150kg/h電気代の目安(標準)20.25円/h油量(L)13加圧力(kN)98内容量1台
注意
※使用場所:屋内
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60867808NCP100R
2,004,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする