ビシャモン独自のメインシリンダーとガイドシリンダー2本で偏荷重により強く対応できます。
安全設計:投入ドア・排出ドア開閉時は電気的にインターロックされプレス板の下降はありません。
簡単操作:操作手順がパネルに明記されてます。
用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮仕様結束ヒモ/4本掛け(ポリエステル繊維)、屋内作業用、加圧力13トン、(作動油)ISO VG32トラスコ品番494-6332材質本体:スチール寸法(mm)(圧縮物)約900×600×300~900×600×500mmタイプワイド電源(V)三相200電源30A(ブレーカー内蔵、プラグなし)能力13ton方式電動油圧式モーター出力(kW)1.5安全装置投入扉開時運転停止、排出扉開時運転停止、急開き防止解除ペダル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1210×1035×2400処理能力250kg/h電気代の目安(標準)20.25円/h油量(L)13加圧力(kN)127.4内容量1台