NCP130S ビシャモン プレスキーワイド ビシャモン 60867817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビシャモン プレスキーワイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60867817 品番NCP130S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,068,000

ビシャモン独自のメインシリンダーとガイドシリンダー2本で偏荷重により強く対応できます。
安全設計:投入ドア・排出ドア開閉時は電気的にインターロックされプレス板の下降はありません。
簡単操作:操作手順がパネルに明記されてます。

用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮 仕様結束ヒモ/4本掛け(ポリエステル繊維)、屋内作業用、加圧力13トン、(作動油)ISO VG32 トラスコ品番494-6332 材質本体:スチール 寸法(mm)(圧縮物)約900×600×300〜900×600×500mm タイプワイド 電源(V)三相200 電源30A(ブレーカー内蔵、プラグなし) 能力13ton 方式電動油圧式 モーター出力(kW)1.5 安全装置投入扉開時運転停止、排出扉開時運転停止、急開き防止解除ペダル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1210×1035×2400 処理能力250kg/h 電気代の目安(標準)20.25円/h 油量(L)13 加圧力(kN)127.4
注意
※使用場所:屋内
※別途、運賃が掛かります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥350,000 / 税込 ¥385,000
沖縄地方数量1につき ¥580,000 / 税込 ¥638,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする