曜日別特売

ビシャモン プレスキーミニ

ビシャモン プレスキーミニ - ビシャモン

ビシャモン独自のメインシリンダーとガイドシリンダー2本で偏荷重により強く対応できます。
安全設計:投入ドア・排出ドア開閉時は電気的にインターロックされプレス板の下降はありません。

用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮仕様結束ヒモ/3本掛け(ポリエステル繊維)、屋内作業用、加圧力4トン、(作動油)ISO VG32材質本体:スチール寸法(mm)(圧縮物)約500×400×250~500×400×400mm質量(kg)350タイプミニ電源20A(ブレーカー内蔵)能力4ton方式電動油圧式安全装置投入扉開時運転停止、排出扉開時運転停止、急開き防止解除ペダル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×805×1756電気代の目安(標準)20.25円/h油量(L)5.7加圧力(kN)39.2内容量1台
注意
※使用場所:屋内
※別途、運賃が掛かります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
電源(V)
モーター出力(kW)
処理能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60867835NCP40M494-6341三相2001.5100kg/h
1,198,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60867844NCP40MB494-6359単相1000.7550kg/h
1,150,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする