ニトムズ
STALOGY 和紙テープ
(1件のレビュー)
ほどよく透ける、貼ってはがせる和紙素材のテープです。
薄くて丈夫な、きれいにはがせる和紙素材のテープです。
用途
仮止めの用途のほか、色数が豊富なので、分類や識別の用途にも最適付属のカッター刃を使えば作業効率がアップ
質量(g)
14
テープ厚さ(mm)
0.09
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60868106
S1210
15
8
-
仮止め用
クラウドグレー
¥
200
取扱い終了
60868115
S1209
15
8
-
仮止め用
サクラピンク
¥
200
取扱い終了
60868124
S1205
15
8
-
仮止め用
サマーブルー
¥
200
取扱い終了
60868133
S1200
15
8
-
仮止め用
シャイニングレッド
¥
200
取扱い終了
60868142
S1201
15
8
-
仮止め用
ジューシーオレンジ
¥
200
取扱い終了
60868158
S1207
15
8
和紙
仮止め用
スウィートバイオレット
¥
200
取扱い終了
60868167
S1206
15
8
-
仮止め用
スプレーブルー
¥
200
取扱い終了
60868176
S1204
15
8
-
仮止め用
ターフグリーン
¥
200
取扱い終了
60868185
S1203
15
8
-
仮止め用
テンダーグリーン
¥
200
取扱い終了
60868194
S1211
15
8
-
仮止め用
ナイトブラック
¥
200
取扱い終了
60868203
S1202
15
8
-
仮止め用
ブリリアントイエロー
¥
200
取扱い終了
60868212
S1208
15
8
和紙
仮止め用
ローズパープル
¥
200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください