安全フック

安全フック - CM安全フック - CM安全フック - CM安全フック - CM安全フック - CM安全フック - CM安全フック - CM安全フック - CM
用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として材質特殊合金鋼ラッチあり内容量1個
全9種類を絞り込む
適合チェーン線径(Φmm)
使用荷重(t)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チェーン線径(Φmm)
使用荷重(t)
破断荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60869183HA-220S7.11.5117
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60869192HA-22S5.60.949
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60869208HA-250S10.03176
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60869217HA-280S12.75274
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60869226HA-290S15.97.5431
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60869235HA-300S19.010617
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
60869244HA-320S22.213803
オープン
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
60869253HA-330S25.417891
オープン
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
60869262HA-350S31.7261274
オープン
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする