スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式

スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 - スーパーツールスクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 - スーパーツールスクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 - スーパーツールスクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 - スーパーツール

横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。(上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。)
スクリューを締め込むと円形カムが回転しながら吊り荷に喰い込む機構により、確実なクランプ力を発揮します。
円形カムの作動は、マークにより容易に確認ができます。マークは、蓄光塗装により視認性に優れています。
横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能です。
シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することができます。

用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適なクランプ付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21材質特殊合金鋼内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60869278SWC0.5S0.50~25
44,660
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
60869287SWC1S10~40
オープン
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60869296SWC2S20~40
79,000
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする