V-25ELC型 2TON 竪吊クランプ

V-25ELC型 2TON 竪吊クランプ - 三木ネツレンV-25ELC型 2TON 竪吊クランプ - 三木ネツレン

吊り上げ荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
手動ロックをかけることで、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。

用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業仕様手動ロック式、2点吊り用トラスコ品番448-6102質量(kg)5.8寸法L(mm)166寸法H(mm)335寸法D(mm)58寸法H2(mm)73内容量1台
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60869305A202420~30
82,400
73,980
81,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする