OSG(オーエスジー)
超硬コーナR チタン合金加工用 高送り ラジアスエンドミル HFC-TI
材質
超硬合金(Carbide)
刃長(mm)
5
全長(mm)
120
仕様
ノンコーティング
首長(mm)
70
ねじれ角(°)
0
適合被削材種
チタン合金:◎
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
トラスコ品番
質量(g)
シャンク径(Φmm)
首径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60870242
HFC-TI 16
6
763-6946
321
16
15
¥47,000
¥
34,980
¥38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60870258
HFC-TI 20
8
763-6954
504
20
19
¥66,600
¥
51,980
¥57,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60870267
HFC-TI 25
8
763-6962
769
25
24
¥105,000
¥
74,980
¥82,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください