OptiMill-Composite(SCM660)複合材用エンドミル

OptiMill-Composite(SCM660)複合材用エンドミル - マパールOptiMill-Composite(SCM660)複合材用エンドミル - マパール
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数2表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角15°内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60870443SCM660-0400Z02R-F0008HA-HC6221157823-059564
47,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
60870452SCM660-0500Z02R-F0010HA-HC6221357823-059665
47,900
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60870468SCM660-0600Z02R-F0012HA-HC6221357823-059766
59,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60870477SCM660-0635Z02R-F0013HA-HC6221363823-059886.35
63,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60870486SCM660-0800Z02R-F0016HA-HC6221963823-059988
71,800
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
60870504SCM660-1000Z02R-F0020HA-HC6222272823-06011010
87,900
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60870513SCM660-1200Z02R-F0024HA-HC6222683823-06021212
108,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60870522SCM660-1600Z02R-F0032HA-HC6223292823-06031616
153,700
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60870538SCM660-2000Z02R-F0040HA-HC62238104823-06042020
83,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60870495SCM660-0953Z02R-F0019HA-HC6222272823-0600109.53
71,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする