曜日別特売

C マルチマスタ IC908 COAT

C マルチマスタ IC908 COAT - イスカル

自己拘束式ヘッド交換式穴あけ工具です。

用途穴あけ材質超硬仕様スモウカムIQヘッドIC908トラスコ品番621-6072質量(g)10寸法(Φmm)29.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60874862HCP
22,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする