曜日別特売

セラミックダブルバー

セラミックダブルバー - ノガ

プラスチック製の板物の両側を同時にバリ取りできます。

用途1mmの板厚用付属品ブレードCR5100トラスコ品番798-2674材質ブレード:セラミック(硬度1250HV)、ハンドル:プラスチック・保持部、ハンドルガード:スチール内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60875072DB5000
8,900
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする