萩原工業
プラスチック杭 25型
(1件のレビュー)
グランドバリアクロス等の防草シートや、マルチ、不織布の押さえ杭としてご利用頂けます。
用途
防草シートや、マルチ、不織布の押さえに
トラスコ品番
497-1400
材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
60
長さ(cm)
25.0
内容量
1セット(200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60875176
PTK-25
オープン
¥
28,980
¥31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください