曜日別特売

9”アームガード AG10009S S

9”アームガード AG10009S S - HEXARMOR(ヘックスアーマー)9”アームガード AG10009S S - HEXARMOR(ヘックスアーマー)9”アームガード AG10009S S - HEXARMOR(ヘックスアーマー)

前腕全体を覆うようにSuperFabric[[(R)]]素材を使用し鋭利な物の侵入を防護し、切創は勿論のこと、突刺し事故を防ぐ革新的な腕カバーです。
ニット編みの物や、革製の腕カバーより軽量で通気性が良く快適で、よれやズレ落ちる事もなく使用が可能です。
一般的な耐切創性の腕カバーと比べ寿命が非常に長く経済的です。

用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱い、建設業、建造物の解体作業、組立て作業、リサイクルの仕分け作業、警備業務にサイズS特性耐切創、通気性材質Super Fabric[[(R)]]仕様(ISEA CUT)5トラスコ品番819-0370厚さ(mm)12質量(g)63長さ(cm)24寸法(cm)16(腕幅)、25.7(腕周り)耐切創性レベル5(EN388)手首周り(cm)11内容量1枚
注意
※移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
※HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60875255754013
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする