草刈丸R

草刈丸R - ニシガキ工業草刈丸R - ニシガキ工業草刈丸R - ニシガキ工業草刈丸R - ニシガキ工業
(1件のレビュー)

市販の肩掛け式草刈機に装着できます。
低速上下刃逆回転ハサミ式で石や空き缶の飛散がありません。
地面に置いて滑るように刈れます。

用途道路際、公園、駐車場、学校などの草刈り用、果樹、植木の根回り、水田の畔、水際の草刈り用仕様低速上下刃逆回転方式トラスコ品番778-5933セット内容連結部:連結金具、延長板、取扱い説明書、保証書材質本体:6ナイロン、刃:SKS鋼、安定板:SC鋼長さ(mm)265幅(mm)230質量(kg)1.59高さ(mm)92草刈刃(Φmm)230適合パイプ径(Φmm)24~26mm内容量1台
注意
※刃は切れなくなったら研いでください
※使用後はごみや汚れを取り除き油を塗って保管してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60877434N837
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60877434
2022-08-19
用途: 通路際の草刈り
鶴丸運輸株式会社

回転に力がない、若竹(茎1~2㎜)を切ったとき刃先に引っかかってすぐ止まる。
回転部の接合を何度も微調整したが、解消には至らず重量もあるので通常の刃に戻した。
接合部(カップリング)の本体側ブラケットもねじ込みが出来ない形状でスペーサーを追加しなければ締めこめなかった。軽量化、セットアップの簡略化に期待。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする