長尺物運搬車

長尺物運搬車 - カナツー長尺物運搬車 - カナツー

ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。

用途長尺物運搬用材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個組立時間1人30分キャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性長尺物搬送ハンドルタイプ固定、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キャスター径(Φmm)
ハンドル高さ(mm)
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60877513BIG500-W200900457-71831215
127,200
89,980
98,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
60877522PLA300Y-W130890457-7396910
62,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする