ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。
ダイヤグリップ付で操作しやすく、キズの防止になります。
用途長尺物運搬用最大積載荷重(kg)300荷台寸法(mm)910×600荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)890材質(荷台)PP材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしタイプハンドルグリップ付ハンドルタイプ固定、サイドハンドル式車輪径(Φmm)130キャスター径(Φmm)130キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個、静音仕様キャスター前輪タイプ自在後輪タイプ固定特性長尺物搬送、静音、環境基準値(40db)適合商品質量(kg)22床面高さ(mm)220色ブルー仕様ハンドルグリップ付、静音仕様キャスタートラスコ品番457-7388長さ(mm)910高さ(mm)220騒音値(dB)40材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)組立時間1人30分キャスター金具PPRoHS指令(10物質対応)対応適合ストッパー300S内容量1台