ピカコーポレイション
折りたたみ式台車CAD型
コンパネ、ボードなどの運搬に適しています。
ボード長さ1800mmまでなら積載したままエレベーターにも載せられます。
用途
コンパネ・石膏ボード等の運搬
トラスコ品番
818-4050
長さ(mm)
603
質量(kg)
17
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
993
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
キャスター
自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個
均等荷重(kg)
200
床面高さ(mm)
70
荷台寸法(mm)
550×206
荷台寸法(幅)(mm)
687
ハンドル高さ(mm)
993
キャスター径(Φmm)
100
ブレーキ種類
ストッパー
特性
折畳可
材質(荷台)
アルミ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
内容量
1台
関連資料:
図面(0.13MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60877547
CAD5510
¥
206,600
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000