Aフレームパネルトラック ブラック

Aフレームパネルトラック ブラック - ラバーメイド

パネル類に最適な運搬台車です。
独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。
安全に大きな、かさばるシートとパネル等を移動するため工具や消耗品のための使用可能なストレージ空間を可能にしながらシングル、32 ハイ側傾斜フレーム&サイドレールがしっかりと所定の位置に荷重を保持しています
Duramoldは、精度は卓越した耐久性のため樹脂と金属の複合構造を設計
成形-にタイダウンスロットロード
セキュリティのために最適な寿命のためのパウダーコーティングされた鋼製ハンドル/フレーム
最適制御&操縦性のための2つの固定、2スイベルキャスター

材質本体:ポリプロピレン、フレーム:スチール、キャスター:ポリオレフィン均等荷重(kg)907キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ブラック/レッド材質(車輪)ポリオレフィン特性滑り止め(積載面)、耐久性材質(荷台)ポリエチレン (HDPE)前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60877556446207152
138,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
60877565446307203
159,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする