曜日別特売

プレートスタンド スチール

プレートスタンド スチール - KAISER[物流用品]プレートスタンド スチール - KAISER[物流用品]プレートスタンド スチール - KAISER[物流用品]プレートスタンド スチール - KAISER[物流用品]プレートスタンド スチール - KAISER[物流用品]

プレート状の部材を分別して保管できます。
補助ローラーを使用してスムーズにプレートの取り出しが可能です。

トラスコ品番799-4664材質積載面:スチール長さ(mm)1250質量(kg)45高さ(mm)65均等荷重(kg)500荷台寸法(mm)1250×800荷台寸法(幅)(mm)800組立時間1人5分材質(荷台)スチール内容量1台
注意
※パイプバーは付属されておりません。別途購入ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60877653927568
オープン
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする