KAISER[物流用品]
プレートスタンド プラスチック
プレート状の部材を分別して保管できます。
補助ローラーを使用してスムーズにプレートの取り出しが可能です。
トラスコ品番
799-4656
材質
積載面:プラスチック
長さ(mm)
1250
質量(kg)
45
高さ(mm)
65
均等荷重(kg)
500
荷台寸法(mm)
1250×800
荷台寸法(幅)(mm)
800
組立時間
1人5分
材質(荷台)
樹脂
内容量
1台
注意
※パイプバーは付属されておりません。別途購入ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60877662
927567
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
12,500
/
税込
¥
13,750