曜日別特売

プレート台車 プラスチック

プレート台車 プラスチック - KAISER[物流用品]プレート台車 プラスチック - KAISER[物流用品]プレート台車 プラスチック - KAISER[物流用品]プレート台車 プラスチック - KAISER[物流用品]

プレート状の部材を分別して保管、運搬できます。
一度に多くの部材を運ぶことができます。

トラスコ品番799-4630材質積載面:プラスチック、タイヤ:硬質ゴム長さ(mm)1250質量(kg)60車輪径(Φmm)200高さ(mm)280材質(車輪)硬質ゴム均等荷重(kg)500床面高さ(mm)280荷台寸法(mm)1250×800荷台寸法(幅)(mm)800キャスター径(Φmm)200組立時間1人5分材質(荷台)樹脂内容量1台
注意
※パイプバー別途購入
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60877687927565
オープン
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,500/税込¥6,050
北海道地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方数量1につき¥14,000/税込¥15,400
離島数量1につき¥15,500/税込¥17,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする