ストックメイト・リストックトラック ブラック

ストックメイト・リストックトラック ブラック ラバーメイド

在庫補充やピッキングなど、細かい物品の運搬に最適なハンドル両袖式台車です。
食料品、小売、倉庫内の在庫補充のために最適です。
センターホイールはトロリーを軸に旋回することができます。
耐久性に優れ、600kg以上の耐荷重を誇ります。

トラスコ品番819-4248 材質本体:ポリプロピレン、フレーム・ハンドル:スチール、キャスター:ゴム 質量(kg)30.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1600×486×320 キャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個 均等荷重(kg)817 荷台寸法(幅)(mm)486 ハンドル高さ(mm)854 荷台寸法(奥行)(mm)1600 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60877705 9T5007
141,000
84,980
93,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 4,000 / 税込 4,400
沖縄地方 数量1につき 8,000 / 税込 8,800
離島 数量1につき 9,000 / 税込 9,900

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする