曜日別特売

静音PLA300・網M1・ドラムブレーキ付

静音PLA300・網M1・ドラムブレーキ付 - カナツー

金網はPPコーティング処理により、耐久性・静音性を向上しました。
ハンドルから手を離せば自動的に車輪をロックします。
走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様です。

トラスコ品番752-0191ブルー耐荷重(kg)300キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個金網内寸(mm)828×556×500騒音値(dB)40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60877775PLA300-AMIMI-DB30060091022089013029ポリプロピレンスチール/クロームメッキスーパーラバーナイロン
150,000
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする