石川製作所
アイケー ステンレス製運搬車
ステンレス鋼板2枚合わせ構造のボディーは軽く、しかも丈夫です。
積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的です。
荷台の周囲には緩衝ベルトを装着しています。
仕様
ステンレス製無音キャスター付
トラスコ品番
456-0809
材質
荷台:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ブタジエンゴム
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)
480
ハンドル
折りたたみハンドルタイプ
ハンドル高さ(mm)
850
材質(車輪・金具)
ステンレス(SUS304)
適合ストッパー
100NS、100NKB
荷台寸法(奥行)(mm)
740
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60878055
SUS101
150
740×480
145
12
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません