スペーシア
固定ハンドル台車(ベニヤ仕様)基準タイプ グレー
基準タイプから用途、使用目的に応じサイズを自由に設計、完成品を納品します。
軽量で作業性が良く、タフな運搬台車です。
用途
生産工場、物流センターなどのワークサイズに合わせた台車を必要としている事業所に
トラスコ品番
460-1441
材質
骨組み:AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管パイプ、天板:ベニヤ合板12mm厚
車輪径(Φmm)
130
キャスター
自在ストッパー付×2、固定×2
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
876
天板厚さ(mm)
ベニヤ合板12
特性
軽量
荷台寸法(奥行)(mm)
900
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60878064
SPW-TV96
250
900×600
226
21.5
¥
70,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
13,500
/
税込
¥
14,850