ラバーメイド キューブトラック ブラック

ラバーメイド  キューブトラック ブラック - ERECTA(エレクター)

廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。
樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。

材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチールブラック内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60878134461407227819-419321.38261120
145,500
129,800
142,780(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
60878152461907272819-420227.29271219
200,000
169,800
186,780(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
60878125461207181819-418818.18381087
140,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
60878143461607227819-419723.19401113
170,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクラップ台車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/773/
2022-09-30

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする