曜日別特売

HDビッグホイールカート ブラック

HDビッグホイールカート ブラック - ラバーメイドHDビッグホイールカート ブラック - ラバーメイドHDビッグホイールカート ブラック - ラバーメイド

軽量、大容量、そして優れた安定性で、農業用や工業用など多目的に使用が可能な手押し二輪車です。
サビ、へこみ、欠けなどの心配が少なく、永くご使用いただけます。
タイヤは二輪で安定性に優れるため、積載量に関わらず転倒の心配はありません。

トラスコ品番819-4214材質本体:ポリエチレン、シャフト:スチール、タイヤ:ゴム質量(kg)24.9ブラック高さ(mm)660奥行(mm)1448容量(L)212間口(mm)1041均等荷重(kg)317特性軽量内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6087821356421007
185,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクラップ台車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/773/
2022-09-30

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする