エグゼクティブキューブトラック 静音タイプ ブラック
廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。
樹脂ボディー+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。
トラスコ品番819-4200
材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール
質量(kg)23.1
色ブラック
高さ(mm)940
奥行(mm)1113
容量(L)450
間口(mm)787
均等荷重(kg)227
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
運搬機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スクラップ台車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/773/
2022-09-30