ストラクチャーフォームティルトトラック ユーティリティー BK

ストラクチャーフォームティルトトラック ユーティリティー BK - ラバーメイド

軽量で耐久性に優れた大型トラックです。
重要物の運搬やゴミの収集・廃棄などに最適です。
剛性に優れたストラクチャルフォーム成形の本体は金属フレームを使うことなく優れた強度を発揮します。
床に跡が付きにくく、楽に移動できる大型キャスター付です。
人間工学に基づいて設定された操作しやすい独自構造のハンドルです。

トラスコ品番819-4154材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール質量(kg)41.6ブラック高さ(mm)965奥行(mm)1638容量(L)600間口(mm)767均等荷重(kg)272特性軽量内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60878353101107
221,000
199,800
219,780(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクラップ台車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/773/
2022-09-30

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする