ERECTA(エレクター)
エグゼクティブサービスカート ブラック
多目的に使用可能で、スタイリッシュなサービスカートです。
用途
備品搬送、リネン搬送、ホテル、レストラン
トラスコ品番
778-5526
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
段数
3
キャスター
自在式(4個)
均等積載量(kg/段)
45
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可商品
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60878712
9T6807
136
991
533
965
100
15.9
¥
59,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません