ERECTA(エレクター)
ラバーメイド エクストラユーティリティーカート
洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する万能カートです。
耐久性に優れたポリプロピレン製です。
棚の四方に落下防止加工が施してあり、搬送品の落下を防ぎます。
用途
多目的搬送台車
段数
3
均等積載量(kg/段)
45
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可商品
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60878728
409101
136
1032
508
960
102
19.7
ポリプロピレン
スチール
ゴム
¥
75,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60878737
409175
136
1032
508
960
102
19.7
ポリプロピレン
スチール
ゴム
¥
128,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60878746
409201
-
-
-
960
-
-
-
-
-
¥
79,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60878755
409301
136
1032
508
960
102
23.4
ポリプロピレン
スチール
ゴム
¥
126,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。