曜日別特売

2シェルフユーティリティーカート ブラック

2シェルフユーティリティーカート ブラック - ラバーメイド2シェルフユーティリティーカート ブラック - ラバーメイド2シェルフユーティリティーカート ブラック - ラバーメイド

頑丈な発泡構造は、錆びたり、凹んだり、欠けたり、剥けたりしません。
丸みを帯びたコーナーは壁や家具を保護します。
軽量で機動性。
ノンマーキング自在キャスター(Φ127mm)。
人間工学に基づいて設計された押しハンドルにより、作業者の安全性を向上させる最適な手の配置とプッシュの高さを提供します。

仕様こぼれ止め付き天板ブラックキャスター自在式(2個) 固定式(2個)ハンドルストレートハンドル特性軽量均等積載量(kg/段)113内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608788169T660722687044180012714
87,000
76,980
84,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
608788259T6707226102265182610719.4
99,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする