ラバーメイド
オープンシェルフカート 4段タイプ ブラック
洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する万能カートです。
耐久性に優れたポリプロピレン製です。
棚の四方に落下防止加工が施してあり、搬送品の落下を防ぎます。
用途
多目的搬送台車
仕様
全面開放タイプ
トラスコ品番
819-4760
色
ブラック
段数
4
キャスター
自在式(4個)
均等積載量(kg/段)
34
材質(パネル)
ポリスチレン(PS)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60878886
409607
136
1032
508
1295
100
23.6
ポリプロピレン
スチール
ゴム
¥
177,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700