フラットシェルフユーティリティカート

フラットシェルフユーティリティカート ラバーメイド フラットシェルフユーティリティカート ラバーメイド フラットシェルフユーティリティカート ラバーメイド

輸送材料、消耗品、および重負荷のほぼすべての環境で使用できます。
-可変グリップのハンドルは、コントロール性能と使用者の安全性を向上させます
-エグゼクティブシリーズのバージョンは、静かなキャスターモデルが備わっています

仕様フラット天板 質量(kg)18.6 高さ(mm)846 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)658 間口(mm)1115 キャスター固定×2、自在×2 ハンドルエルゴノミックハンドル キャスター径(Φmm)127 均等積載量(kg/段)113 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60878904 452507 ブラック 819-4746
117,500
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60878913 452502 ベージュ 819-4745
90,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 数量1につき 4,000 / 税込 4,400
離島 数量1につき 6,000 / 税込 6,600

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする