ヘビーデューティーユーティリティカート

ヘビーデューティーユーティリティカート - ラバーメイドヘビーデューティーユーティリティカート - ラバーメイドヘビーデューティーユーティリティカート - ラバーメイドヘビーデューティーユーティリティカート - ラバーメイドヘビーデューティーユーティリティカート - ラバーメイドヘビーデューティーユーティリティカート - ラバーメイド

すべての環境での材料、消耗品、および重い荷物を搬送する事が出来ます。
人間工学に基づいて設計されたハンドルを制御し、使用者の安全性を向上させます。
高密度構造樹脂設計
クラス最高級のキャスターは、最も要求の厳しい環境を満たす事が出来ます。

ハンドルエルゴノミックハンドル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60878965454507340137264091412723.8ゴム
186,000
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31269895450507---846---
106,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
6087898345050222697843784612713.4ゴム
81,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60878947FG450500BLA---846---
77,500
取扱い終了
返品不可
60878992454502---914---
135,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6087895645201007226114866094220328.6エア
236,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする