ユーティリティーカート ベージュ

ユーティリティーカート ベージュ - ラバーメイドユーティリティーカート ベージュ - ラバーメイド

表面が滑らかで清掃しやすく、衛生的に使用できます。
HACCPガイドラインに準拠しています。
両端にハンドル付きで取り回し性に優れます。
汎用性、耐久性に優れたカートは、多種多様に活用できます。

トラスコ品番819-4749ベージュ段数3キャスター4輪自在式キャスター均等積載量(kg/段)15内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608790539T6571024580041191410216ポリプロピレンゴム
74,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする