ラバーメイド
ユーティリティカート
汎用性、耐久性に優れたカートは、多種多様に活用
滑らかな表面なので簡単の洗浄
両端にユーザーフレンドリーなハンドルは、移動性を高めます。
仕様
アルミ柱タイプ
段数
3
キャスター
4輪自在式キャスター
均等積載量(kg/段)
30
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60879087
34248805
90
860
469
959
102
12
ポリプロピレン
アルミ
ゴム
¥
60,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60879062
34248827
90
860
469
959
102
12
ポリプロピレン
アルミ
ゴム
¥
114,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60879078
34248807
90
860
469
959
102
12
ポリプロピレン
アルミ
ゴム
¥
114,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600