曜日別特売

クウキイレペダル式ストッパー

クウキイレペダル式ストッパー - カナツークウキイレペダル式ストッパー - カナツー

ペダル踏み式により、後車輪2輪が同時にロックします。解除ペダルでロックは外れます。
特許認証番号:第3319922号

用途傾斜地での自然走行防止仕様足踏み式適合200kg用材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60879157HP-PLA250-S457-7191
13,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
60879166HP-PLA300-S457-7205
14,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする