カナツー
ペダル式ストッパー250kg用
ペダル踏み式により、後車輪2輪が同時にロックします。解除ペダルでロックは外れます。
特許認証番号:第3319922号
用途
傾斜地での自然走行防止
仕様
足踏み式
適合
250kg用
トラスコ品番
457-7167
適合機種
PLA250、PLA250-DX
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60879175
250S
¥
12,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください