SARAYA(サラヤ)
ヘアキャップ 100枚
汚染される可能性がある場合着用者の頭頂部を守ります。
頭髪など落屑による汚染から守ります。通気性の良い不織布を使用しています。
サイズ
フリー
仕様
使い捨て式
材質
不織布
質量(g)
635
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31246077
51112
1箱(100枚)
ブルー
481-0716
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
31246086
51113
1箱(100枚)
ピンク
481-0724
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
31246095
51114
1箱(100枚)
ホワイト
481-0732
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
60879482
51113
1セット(100枚)
ピンク
481-0724
オープン
取扱い終了
60879498
51112
1セット(100枚)
ブルー
481-0716
オープン
取扱い終了
60879507
51114
1セット(100枚)
ホワイト
481-0732
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください