アイテックス
ホワイトキャップ 100枚入
通気性に優れ快適に装着できる高品質なキャップです。
発じんや毛髪の脱落を防ぎます。
大き目の作りで、髪の長い女性にもおすすめです。
用途
食品工場、製造工場などでの作業に
色
ホワイト
サイズ
フリー
トラスコ品番
819-2867
材質
ポリプロピレン
質量(g)
500
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60879875
ANC-W-1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください