曜日別特売

フレッシュエリア女性用検査衣

フレッシュエリア女性用検査衣 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

細菌の繁殖を防ぐ強力な抗菌効果を発揮する「フレッシュエリア」加工付です。
前身はスナップボタン留めなので着脱がし易く破損による異物混入を防止します。

用途食品工場の検査員・研究員・栄養士にホワイト仕様スナップボタン留めで異物混入防止、袖口ゴム仕様材質ポリエステル65%、綿35% ポプリン フレッシュエリア加工対象女性用
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
トラスコ品番
質量(g)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31274497MR-220-5L1着5L761-774731513247
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
60879893MR-220-3L1枚3L761-772141011643
4,600
取扱い終了
60879902MR-220-4L1枚4L761-773941512445
4,600
取扱い終了
60879918MR-220-5L1枚5L761-774731513247
5,520
取扱い終了
60879927MR-220-L1枚L761-775536410440
4,600
取扱い終了
60879936MR-220-S1枚S761-77803169637
4,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31274497MR-220-5L29515747MR220MR-220-5L ドクターコート 長袖 レディース 白衣 シングル ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 29515747ドクターコート 長袖 レディース 白衣 シングル ユニフォームサーヴォ(旧:サンペックスイスト)1枚
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする