富士元工業
チビエコ用チップ 超硬
センターリング、面取り加工のできるチップです。
用途
面取り加工に
材質
微粒子超硬
厚さ(mm)
2.381
トラスコ品番
796-9171
適合機種
チビエコ
長さ(mm)
6.543
質量(g)
0.5
コーナー数
3
刃先すくい角(°)
7
ノーズ半径R(mm)
0.6
内容量
1セット(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60880094
TXMT080206 ZA10N
¥
23,760
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください