曜日別特売

旋削用チップ CA510 CVDコーティング COAT

旋削用チップ CA510 CVDコーティング COAT - 京セラ

CA510:耐高温変形性の高い特殊母材と耐摩耗性に優れた厚膜強靭コーティングです。
鋼の高速・高能率加工に対応です。

用途旋削加工用、CA510:鋼の高速・高能率加工材質CVDコーティング仕様PQブレーカ、仕上げ~中、M級トラスコ品番654-6471形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76質量(g)9.5切刃長さ(mm)8.7呈色金色逃げ角(度)0構成微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーナー半径(mm)1.2穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60880243WNMG080412PQ CA510
9,000
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする