曜日別特売

33/50/6A クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー セット

33/50/6A クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー セット - Wera
(1件のレビュー)
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番819-5430セット内容(+)0、(+)1、(+)2、(+)3、(-)4.0、(-)5.5質量(g)559種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31243557137801プラス、マイナス
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
60881555137801プラス、マイナス
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60881555
2019-01-11
用途: 住宅家電、自動車、自転車のメンテナンス時
不動産業

ドライバーの先端がネジにしっかりとはまり、少し動かしたぐらいでは、
ネジが落ちません。
今まで使っていた一般の工具とは、大違いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする