Wera
840/1Z ビット
頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)
25
先端形状
ヘックスプラス
本数
1
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
対辺寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60882657
135076
796-0930
6.4
1/4
¥
550
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60882666
135073
796-0905
4.4
1/8
¥
550
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60882675
135075
796-0921
5.2
3/16
¥
550
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60882684
135072
796-0891
4.2
3/32
¥
550
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60882693
135068
796-0859
10.4
3/8
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60882702
135077
796-0948
8.4
5/16
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60882718
135074
796-0913
4.8
5/32
¥
550
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
60882727
135071
796-0883
4
5/64
¥
550
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60882736
135079
796-0964
5.8
7/32
¥
550
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60882745
135078
796-0956
4.4
7/64
¥
550
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60882754
135069
796-0867
4.8
9/64
¥
550
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60882648
135070
796-0875
3.8
1/16
¥
550
¥
439
¥
483
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください