Wera
840/4Z ビット
頑強なビットで、鉄板や金属板の加工に最適です。
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)
50
先端形状
ヘックスプラス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
対辺寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60882763
135094
796-1006
7.6
1/8
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60882772
135097
796-1031
10.8
3/16
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
60882788
135092
796-0981
7.6
3/32
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
60882797
135096
796-1022
10.8
5/32
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
60882806
135091
796-0972
7.6
5/64
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
60882815
135098
796-1049
11.8
7/32
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60882824
135093
796-0999
7.6
7/64
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60882833
135095
796-1014
8.8
9/64
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください